AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Zárt tér rajongói


Szűrő
erősítők: 19A , Csatlakozó típusa: SB akkumulátor csatlakozó , Légcsatorna átm.: 8" , Ház anyaga: Műanyag , HP: 1/4 LE , Magába foglalja: CVF-8AC50 ventilátor , Max. Áramlás szabad levegőben: 974 CFM
StílusModellszínekCsatorna hosszaMérettípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CVF-25AC50
-25 ft.8"-220V AC€825.83
A
CVF121550
-----€1,111.11
ajánlatkérés
A
CVF122550
--12 "-220V AC€1,186.19
ajánlatkérés
A
CVF25DCNBP
-25 ft.--12V DC€893.39
A
CVF-15AC50
--8"-220V AC€743.24
A
CVF-6AC50
-6 ft.8"-220V AC€690.69
ajánlatkérés
A
CVF-8AC50G
-----€442.94
ajánlatkérés
A
CVF15DCNBP
-15 ft.--12V DC€825.83
A
CVF-6X220
Fekete6 ft.-Axiális robbanásbiztos115V AC€3,078.08
ajánlatkérés
A
CVF-8DCSB
Piros--Tengelyirányú12V DC€563.06
ajánlatkérés

Zárt tér rajongói

Az Air Systems International légmozgatói ideálisak szűk helyeken való használatra, és nagy teherbírású kialakításuk révén biztosítják a szellőzést aknákban, földalatti boltívekben és veszélyes helyeken. Ezek a robbanásbiztos axiális ventilátorok polietilén felépítésűek, hogy 2483 CFM-ig szabad légáramlást biztosítsanak, és 10 láb hosszúságú vezetékkel és 25 láb hosszúságú vezető csatornával vannak ellátva (egyes modelleken), ami a hordozhatóságot biztosítja. Válasszon a vörös, fekete és narancssárga színben kapható, OSHA-kompatibilis zárt térben lévő ventilátorok kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?