Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 2512 menetformázó csap M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641

WIDIA 2512 Menetformáló menetfúró M10x1.5 TiN

Raktáron
Tétel: AA3VLM Típus: 2512Kereszthivatkozás: 11W641
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
€43.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
Lista száma2512
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD10
Shank Dia.0.381 "
MéretM10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)9.58
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 2512 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512fenék2512415 / 16 "Durva3.375 "1.75mmD11€76.48
WIDIA 2512 menetformázó csap M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512fenék2512411 / 16 "Durva2 23 / 32 "1.25mmD9€38.66
WIDIA 2512 menetformázó csap M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512fenék251245 / 8 "Durva2.5 "1.00mmD8€32.78
WIDIA 2512 menetformázó csap M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512fenék251241 / 2 "Durva2.375 "0.80mmD7€31.30
WIDIA 2512 menetformázó csap M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512fenék251243 / 8 "Durva2.125 "0.70mmD6€33.42
WIDIA 2512 menetformázó csap M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512fenék251245 / 16 "Durva1 15 / 16 "0.50mmD5€39.60
WIDIA 2510 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Dugó2510415 / 16 "Durva3.375 "1.75mmD11€69.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 2512 Menetformáló menetfúró M10x1.5 TiN
€43.81 /Mértékegység