Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19738 Pipe Tap 3/8-18npt Bádog | AE3BNZ 5BW92

WIDIA 19738 Csőcsap 3 / 8-18npt ón

Raktáron
Tétel: AE3BNZ Típus: 19738Kereszthivatkozás: 5BW92

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€97.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezÓn
Lista száma2320
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.7 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19707 Csőcsap 1 / 8-27npt ón | AE3BNX 5BW81 1970742.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€70.37
WIDIA 19728 Csőcsap 1 / 4-18npt ón | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€75.21
WIDIA 19748 Csőcsap 1 / 2-14npt ón | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€157.32
WIDIA 19768 Csőcsap 3 / 4-14npt ón | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€211.97
WIDIA 19778 Csőcsap 1-11-1 / 2npt ón | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€328.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19738 Csőcsap 3 / 8-18npt ón
€97.77 /Mértékegység