A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 18.75 , Kibocsátási szélesség (in.): 16.75 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház hossza: 26.875 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 16.75 " , Bemeneti átm.: 18-5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 670 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1" , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 17 13 / 16 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 13 "
Ipari fúvók, 17-13/16 hüvelyk, szíjhajtás
A Dayton négyzet alakú házfúvói keringetik a levegőt az ipari és kereskedelmi létesítményekben. Egyetlen levegőbemenettel vannak ellátva, hogy a levegőt a ventilátorház egyik oldaláról szívják be. A szíjhajtású kialakítás rugalmasságot kínál a fordulatszám tekintetében. Ezek a fúvók továbbá horganyzott acél házzal és előre ívelt acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot kínálnak. Válasszon ezeknek az egybemenetes, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek B és F motorszigetelési változatban állnak rendelkezésre.