Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19707 Csőcsap 1 / 8-27npt ón | AE3BNX 5BW81

WIDIA 19707 Csőcsap 1 / 8-27npt ón

Raktáron
Tétel: AE3BNX Típus: 19707Kereszthivatkozás: 5BW81

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€70.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezÓn
Lista száma2320
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
Shank Dia.0.313 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 5BW81 is a suggested replacement of 5TWX8

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19728 Csőcsap 1 / 4-18npt ón | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€75.21
WIDIA 19738 Pipe Tap 3/8-18npt Bádog | AE3BNZ 5BW92 1973842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€97.77
WIDIA 19748 Csőcsap 1 / 2-14npt ón | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€157.32
WIDIA 19768 Csőcsap 3 / 4-14npt ón | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€211.97
WIDIA 19778 Csőcsap 1-11-1 / 2npt ón | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€328.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19707 Csőcsap 1 / 8-27npt ón
€70.37 /Mértékegység