TAKE-A-LABEL TAL 450 elektromos címkeadagolók


Szűrő
Magméret: 1 "/ 3" , Címke hossza: 1/2 "- 25" , Bélés szélessége: 3/8 "- 4.5" , Max. Címke mérete: 4.5 "x 25" , Min. Bélés szélessége: 3 / 8 " , Motor fordulatszám: Akár 9"/sec.
StílusModellMéretekFeszültség
A
TAL-450
15 "x 12" x 20 "110V AC
ajánlatkérés
B
TAL-450 Rozsdamentes
15 "x 12" x 20 "230V
ajánlatkérés
C
TAL-450 wP/E
15 "x 12" x 20 "110V AC
ajánlatkérés
D
TAL-450 nagy sebességű
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
ajánlatkérés
D
TAL-450 állandó sebesség
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?