Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHIZARD 135364 Vágásálló hüvely bevonat nélküli béleletlen | AF8YJH 29JG92

WHIZARD 135364 Vágásálló hüvely, bevonat nélküli, béleletlen

Raktáron
Tétel: AF8YJH Típus: 135364Kereszthivatkozás: 29JG92
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
€67.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló hüvely
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
színekKék
Méretegy méret

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód6116938800

Termékváltozatok

TermékekModellANSI / ISEA kopásszintszínekMandzsetta stílusTételHosszMéretÁr
WHIZARD SK-24-KSC Vágásálló hüvely, 24 hüvelyk hosszúságú kevlár (r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Sárga zöldTúlfeszítettVágásálló hüvely24 "egy méret€24.45
WHIZARD 333477 Vágásálló hüvely, 10 hüvelyk hossza | AB8YDL 2AET2 3334775SzürkeKötöttVágásálló hüvely10 "Egyetemes€47.20
WHIZARD 333562 Vágásálló ujjak | CV2BMA 26CN24 333562---ujj--€79.98
WHIZARD 135587 Vágásálló hüvelyek, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---ujj--€457.08
WHIZARD 333564 Vágásálló ujjak, Ansi/Isea vágási szint 5, fehér, ujjú | CV2BMC 26CN25 333564---ujj--€82.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHIZARD 135364 Vágásálló hüvely, bevonat nélküli, béleletlen
€67.09 /Mértékegység