Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHIZARD 333477 Vágásálló hüvely, 10 hüvelyk hossza | AB8YDL 2AET2

WHIZARD 333477 Cut Resistant Sleeve 10 Inch Length

Raktáron
Tétel: AB8YDL Típus: 333477Kereszthivatkozás: 2AET2
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
€48.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló hüvely
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint4
színekSzürke
Mandzsetta stílusKötött
Hossz10 "
AnyagHPPE / rozsdamentes acél
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6117909030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI / ISEA kopásszintszínekMandzsetta stílusTételHosszMéretÁr
WHIZARD SK-24-KSC Vágásálló hüvely, 24 hüvelyk hosszúságú kevlár (r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Sárga zöldTúlfeszítettVágásálló hüvely24 "egy méret€24.24
WHIZARD 135364 Vágásálló hüvely bevonat nélküli béleletlen | AF8YJH 29JG92 135364-Kék-Vágásálló hüvely-egy méret€68.46
WHIZARD 333562 Vágásálló ujjak | CV2BMA 26CN24 333562---ujj--€80.17
WHIZARD 135587 Vágásálló hüvelyek, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---ujj--€430.40
WHIZARD 333564 Vágásálló ujjak, Ansi/Isea vágási szint 5, fehér, ujjú | CV2BMC 26CN25 333564---ujj--€84.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHIZARD 333477 Cut Resistant Sleeve 10 Inch Length
€48.17 /Mértékegység