Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHIZARD 135587 Vágásálló hüvelyek, 100 PK | CV2BMB 378N15

WHIZARD 135587 Cut-Resistant Sleeves, 100 PK

Raktáron
Item: CV2BMB Típus: 135587Kereszthivatkozás: 378N15
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
€457.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételujj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellANSI / ISEA kopásszintszínekMandzsetta stílusTételHosszMéretÁr
WHIZARD SK-24-KSC Vágásálló hüvely, 24 hüvelyk hosszúságú kevlár (r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Sárga zöldTúlfeszítettVágásálló hüvely24 "egy méret€24.45
WHIZARD 333477 Vágásálló hüvely, 10 hüvelyk hossza | AB8YDL 2AET2 3334775SzürkeKötöttVágásálló hüvely10 "Egyetemes€47.20
WHIZARD 135364 Vágásálló hüvely bevonat nélküli béleletlen | AF8YJH 29JG92 135364-Kék-Vágásálló hüvely-egy méret€67.09
WHIZARD 333562 Vágásálló ujjak | CV2BMA 26CN24 333562---ujj--€79.98
WHIZARD 333564 Vágásálló ujjak, Ansi/Isea vágási szint 5, fehér, ujjú | CV2BMC 26CN25 333564---ujj--€82.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHIZARD 135587 Cut-Resistant Sleeves, 100 PK
€457.08 /Mértékegység