SQUARE D Általános célú transzformátor, 240 VAC delta kimeneti feszültség


Szűrő
Szín: Szürke , A ház anyaga: Acél , Ház besorolása: NEMA 3R , Ház típusa: Beltéri / kültéri , Magasság: 14.75 " , Hz: 60 , Bemeneti feszültség: 480 VAC , IP besorolás: 54 , Beépítési: Fal , Kimeneti feszültség: 240 V AC Delta , Temp. Emelkedik: 115 fok C , Szélesség: 19.1 "
StílusModellMélységVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
9T75F
12.3 "9 kVA-es€5,518.10
B
15T75F
12.25 "15 kVA-es€7,315.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?