WESTWARD CCE59-3/16-25 szivacstekercs Epdm 3/16x40 hüvelyk 25 láb | AF2WHQ 6YGU4

WESTWARD CCE59-3/16-25 szivacstekercs Epdm 3/16x40 hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AF2WHQ Modell: CCE59-3/16-25Kereszthivatkozás: 6YGU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,523.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs tekercs
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás180%
befejezTexturált
Hossz25 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet+275F
Min. Hőmérséklet Értékelés-90 F.
Szakítószilárdság65 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusZárt cella
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
WESTWARD CCE59-1/8-25 szivacstekercs Epdm 1/8x40 hüvelyk, 25 láb | AF2WHP 6YGU3 CCE59-1 / 8-251 / 8 "€1,020.97
WESTWARD CCE59-1/4-25 szivacstekercs Epdm 1/4x40 hüvelyk, 25 láb | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "€1,931.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD CCE59-3/16-25 szivacstekercs Epdm 3/16x40 hüvelyk, 25 láb
€1,523.74 /Mértékegység