Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD CCE59-1/8-25 szivacstekercs Epdm 1/8x40 hüvelyk, 25 láb | AF2WHP 6YGU3

WESTWARD CCE59-1/8-25 szivacstekercs Epdm 1/8x40 hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AF2WHP Modell: CCE59-1/8-25Kereszthivatkozás: 6YGU3
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
€1,020.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs tekercs
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás180%
befejezTexturált
Hossz25 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet+275F
Min. Hőmérséklet Értékelés-90 F.
Szakítószilárdság65 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
WESTWARD CCE59-3/16-25 szivacstekercs Epdm 3/16x40 hüvelyk 25 láb | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3 / 16-253 / 16 "€1,523.74
WESTWARD CCE59-1/4-25 szivacstekercs Epdm 1/4x40 hüvelyk, 25 láb | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "€1,931.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD CCE59-1/8-25 szivacstekercs Epdm 1/8x40 hüvelyk, 25 láb
€1,020.97 /Mértékegység