Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAZTEK 15FAC3890 T horgonykötő acél csomag 4 | AB2WTT 1PED7

FAZTEK 15FAC3890 T horgonykötő acél 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2WTT Típus: 15FAC3890Kereszthivatkozás: 1PED7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT horgony rögzítő
befejezKorrózióálló
AnyagAcél
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8302303060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAZTEK 15FAC3890 T horgonykötő acél 4 db-os csomag
€42.99 /Mértékegység