Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAG2 Nyomaték/szögkulcs digitális 1/2 hüvelykes Flex | AE9ZFN

WESTWARD 6PAG2 Nyomaték/szögkulcs digitális 1/2 hüvelykes Flex

Raktáron
Tétel: AE9ZFN Modell: 6PAG2
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
€887.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték és szögkulcs
Pontosság+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. és Deg
Meghajtó mérete1 / 2 "
osztások0.1 Nm
fej típusaFlex Racsnis
AnyagAcél csúszásmentes fogantyúval
Mérés típusaHüvelyk / font / centiméter-kilogramm
Teljes hossz26 "
Áramforrás(2) AA elemek
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)12.5 a 250.7
Nyomatéktartomány (in-lbs.)150 a 3009
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)173 a 3469
Nyomatéktartomány (Nm)17 a 340
Vizuális / hallható jelzőkLED-es világítás: 10 zöld (figyelmeztetés), 2 piros (stop) hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)67.82
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 6PAG2 a 6PAE7 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
WESTWARD 6PAG1 Nyomaték/szögkulcs Digitális 3/8 Inch Flex | AE9ZFM 6PAG13 / 8 "16.75 "€725.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAG2 Nyomaték/szögkulcs digitális 1/2 hüvelykes Flex
€887.76 /Mértékegység