Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAG1 Nyomaték/szögkulcs Digitális 3/8 Inch Flex | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Nyomaték/szögkulcs digitális 3/8 hüvelykes Flex

Raktáron
Tétel: AE9ZFM Modell: 6PAG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€725.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték és szögkulcs
Pontosság+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. és Deg
Meghajtó mérete3 / 8 "
osztások0.1 Nm
fej típusaFlex Racsnis
AnyagAcél csúszásmentes fogantyúval
Mérés típusaHüvelyk / font / centiméter-kilogramm
Teljes hossz16.75 "
Áramforrás(2) AA elemek
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)5 a 99.5
Nyomatéktartomány (in-lbs.)60 a 1195
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)69 a 1378
Nyomatéktartomány (Nm)6.8 a 135
Vizuális / hallható jelzőkLED-es világítás: 10 zöld (figyelmeztetés), 2 piros (stop) hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 6PAG1 a 6PAE6 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
WESTWARD 6PAG2 Nyomaték/szögkulcs digitális 1/2 hüvelykes Flex | AE9ZFN 6PAG21 / 2 "26 "€887.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Nyomaték/szögkulcs digitális 3/8 hüvelykes Flex
€725.10 /Mértékegység