Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5364679 Spirális fuvolacsap 9/16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509

WIDIA 5364679 Spirális fuvolacsap 9/16-18unf Ticn

Raktáron
Tétel: AA3VFZ Típus: 5364679Kereszthivatkozás: 11W509
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
€186.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma8304TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.593
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.429 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 5364727 Spirális fuvolacsap 1-8 unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Módosított Bottoming8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H4€506.13
WIDIA 5364723 Spirális fuvolacsap 7/8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Módosított Bottoming8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H4€368.55
WIDIA 5364716 Spirális fuvolacsap 7/8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Módosított Bottoming8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H4€392.60
WIDIA 5364673 Spirális fuvolacsap 9/16-12 unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Módosított Bottoming8304TC323 / 32 "UNC3.59312H3€187.31
WIDIA 5356736 Spirális fuvolacsap #4-40 unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Módosított Bottoming8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2€47.60
WIDIA 19161 Spirál fuvolacsap 5/16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161fenék5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3€47.78
WIDIA 5356753 Spirális fuvolacsap #5-40 unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Módosított Bottoming8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2€59.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5364679 Spirális fuvolacsap 9/16-18unf Ticn
€186.05 /Mértékegység