Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10MSEL6N-B könyök 90 sárgaréz A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B könyök 90 sárgaréz A-lok x M 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2ZUG Modell: 10MSEL6N-BKereszthivatkozás: 1PZR5
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
€84.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret7 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret15 / 16 "
Max. Nyomás2000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 10-8 CBZ-B könyök 90 sárgaréz Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BSárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€70.18
PARKER 8-8 CLO-S könyök 90 horganyzott acél M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SHorganyzott acél-MNPT x ORFS6000 psi--30-250 F fok1 / 2 "€28.73
PARKER L269CA-6-4 könyök 90 alacsony vezetékes sárgaréz tömörítés x M 3/8in x 1/4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Alacsony ólomréz9 / 16-24Tömörítés x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F3 / 8 "€17.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10MSEL6N-B könyök 90 sárgaréz A-lok x M 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€84.83 /Mértékegység