GUARDAIR Lazer PalmSwitch sorozatú légfegyverek


Szűrő
Levegőfogyasztás: 13 scfm , Test anyaga: Öntött alumínium , Testforma: ergonomikus , Szín: Szürke , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Kimenet mérete: 1/8 "(F) NPT , Kimenet: 0.9 font
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LZR600006AA
10.5 "€38.35
A
LZR600018AA
22.5 "€40.31
A
LZR600036AA
40.5 "€43.11
A
LZR600060AA
64.5 "€47.01
A
LZR600072AA
76.5 "€48.91
ajánlatkérés

Lazer PalmSwitch sorozatú légfegyverek

A Guardair lézeres PalmSwitch sorozatú légpisztolyok olyan kézi pneumatikus eszközök, amelyeket a gyártás, az autóipar és a karbantartás során a felületekről és a nehezen elérhető helyekről való tisztításra, szárításra és törmelék eltávolítására terveztek. Áramvonalas kialakításuknak és kényelmes, tenyérrel aktiválható kioldónak köszönhetően egyszerű használatot és jobb szabályozást tesznek lehetővé a légáramlás felett. Ezek a légpisztolyok öntött alumínium szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Ergonomikus testtel rendelkeznek a kényelmes használat érdekében. Ezek a légpisztolyok maximum 101 decibeles zajszinten működnek a zaj minimalizálása érdekében, és Venturi típusú fúvókával vannak felszerelve az erőteljes és fókuszált légáram létrehozásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?