Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Üres nagysebességű acél fényes #9 | AE9YJR

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #9

Raktáron
Tétel: AE9YJR Modell: 6NRV3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€0.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber Drill üres
Tizedes egyenérték0.196 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFényes
Fuvola hossza2"
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.196 "
Méret#9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8209000030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 6NRL1 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 1/16 hüvelykes | AE9YFZ 6NRL10.062 "Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.62
WESTWARD 6NRL2 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 5/64 hüvelykes | AE9YGA 6NRL20.078 "Töredékes hüvelyk1"2"0.078 "5 / 64 "€0.13
WESTWARD 6NRN0 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 13/64 hüvelykes | AE9YGJ 6NRN00.203 "Töredékes hüvelyk2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.48
WESTWARD 6NRN1 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Töredékes hüvelyk1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.93
WESTWARD 6NRN5 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Töredékes hüvelyk2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€1.15
WESTWARD 6NRN6 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Töredékes hüvelyk2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.68
WESTWARD 6NRN8 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Töredékes hüvelyk2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #9
€0.41 /Mértékegység