Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TVE6 kúpos szárfúró 3/8 # 1 Morse kúpos fekete oxid | AE6LME

WESTWARD 5TVE6 kúpos szárú fúró 3/8 #1 Morse kúpos fekete oxid

Raktáron
Tétel: AE6LME Modell: 5TVE6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos szárfúró
Tizedes egyenérték0.3750
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.5 "
Törttér3 / 8 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp#1
Darabszám1
Teljes hossz6.75 "
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.48 "
A szár hossza2.578 "
Méret3 / 8 "
Méreteket tartalmaz0.375
Tang hossza (hüvelykben)0.37
Tang sugár (in.)0.1968503937007874
Tang szélesség (hüvelyk)0.20472440944881892
Kúpos hossz (hüvelyk)2.440944881889764
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)24
Hajószélesség (cm)12
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaMéreteket tartalmazTörttérMorse kúpTeljes hosszShank Dia.Ár
WESTWARD 5TVE5 kúpos szárfúró 11/32 # 1 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€29.92
WESTWARD 5TVE9 kúpos szárfúró 15/32 # 1 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€41.73
WESTWARD 5TVF2 kúpos szárfúró 9/16 # 2 Morse kúpos fekete oxid | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€67.29
WESTWARD 5TVF4 kúpos szárú fúró 5/8 #2 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€68.51
WESTWARD 5TVF7 kúpos szárú fúró 23/32 #2 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "€90.50
WESTWARD 5TVF8 kúpos szárú fúró 3/4 #2 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€102.97
WESTWARD 5TVG0 kúpos szárú fúró 13/16 #3 Morse kúpos fekete oxid | AE6LMV 5TVG013 / 16 "0.81256.125 "0.812513 / 16 "#310.75 "0.948 "€77.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TVE6 kúpos szárú fúró 3/8 #1 Morse kúpos fekete oxid
€38.73 /Mértékegység