Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF70A keverőszelep ólommentes sárgaréz 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A keverőszelep ólommentes sárgaréz 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QXW Modell: 3/4 LF70AKereszthivatkozás: 26X131
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
€197.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Áramlási sebesség10 gpm 10 psi nyomáson
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusPulóverek
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusPulóverek
Teljes magasság4.125 "
Teljes szélesség2.75 "
Temp. Hatótávolság120 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS 1/2 LF70A-F keverőszelep ólommentes sárgaréz | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 gpm 10 psi nyomáson1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "€130.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF70A keverőszelep ólommentes sárgaréz 150 Psi
€197.47 /Mértékegység