Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 55JA98 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 20 hüvelykes hosszúság, 20-150 láb-lbs | CE9VWF

WESTWARD 55JA98 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 20 hüvelyk hosszú, 20-150 láb-lbs

Raktáron
Tétel: CE9VWF Modell: 55JA98
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
€274.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% a teljes skálán
Meghajtó mérete1 / 2 "
Handlerecézett
fej típusaRögzített
AnyagÖtvözött acél
Min. Arclengés5 fok
Min. Ciklusok száma5,000
A fogaskerekek száma72
Teljes hossz20 "
Elsődleges léptéknövelés1 ft-lb
Elsődleges skála tartomány20-150 ft-lb
RacsnisIgen
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála tartomány34 - 210 Nm
Tether képesNem Tether képes
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságMeghajtó méreteElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTether képesHandlefej típusaÁr
WESTWARD 6PAH9 nyomatékkulcs 3/8 meghajtó 15-80 láb-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ft.-lb.15 és 80 ft.-lb.Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Kagylós alumíniumRacsnis, kerek alakú€225.59
WESTWARD 55JA99 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 24-1/2 hüvelykes hosszúság, 50-250 láb-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% a teljes skálán1 / 2 "1 ft-lb50-250 ft-lbNem Tether képesrecézettRögzített€217.86
WESTWARD 55JA96 mikrométeres nyomatékkulcs, Foot-Pound, Newton-méter, 1 hüvelykes meghajtó | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard €557.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 55JA98 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 20 hüvelyk hosszú, 20-150 láb-lbs
€274.34 /Mértékegység