Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAH9 nyomatékkulcs 3/8 meghajtó 15-80 láb-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 nyomatékkulcs 3/8 hajtás 15-80 láb-lb.

Raktáron
Tétel: AE9ZFZ Modell: 6PAH9
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
€225.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW, +/- 6% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleKagylós alumínium
fej típusaRacsnis, kerek alakú
AnyagKróm-vanádium
Mérés típusaLáb-font / Newton-méter
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz16 "
Elsődleges léptéknövelés0.5 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány15 és 80 ft.-lb.
Racsnis szög5 fok
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei0.68nm
Másodlagos skála tartomány27.1 a 115.2nm
BeállításAutomatikus visszaállítás a nyomaték beállítása után
Teeth72
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 6PAH9 a 23NN54 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságMeghajtó méreteElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTether képesHandlefej típusaÁr
WESTWARD 55JA99 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 24-1/2 hüvelykes hosszúság, 50-250 láb-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% a teljes skálán1 / 2 "1 ft-lb50-250 ft-lbNem Tether képesrecézettRögzített€217.86
WESTWARD 55JA98 mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes fix, 20 hüvelykes hosszúság, 20-150 láb-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% a teljes skálán1 / 2 "1 ft-lb20-150 ft-lbNem Tether képesrecézettRögzített€274.34
WESTWARD 55JA96 mikrométeres nyomatékkulcs, Foot-Pound, Newton-méter, 1 hüvelykes meghajtó | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standard €557.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAH9 nyomatékkulcs 3/8 hajtás 15-80 láb-lb.
€225.59 /Mértékegység