Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 54TZ28 infravörös hőmérő, -20-932 fok, 0.10-1.00, egypontos | CU9XZJ

WESTWARD 54TZ28 Infrared Thermometer, -20 Deg to 932 Deg, Adj 0.10 to 1.00, Single Dot

Raktáron
Cikkszám: CU9XZJ Modell: 54TZ28
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
€50.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1102

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr
WESTWARD 1VEP5 Ir hőmérő -67 - 482f 1 In@2.5 hüvelykes fókusz | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 F vagy +/- 2%AAALCD32 fok és 120 fok F között1 sec.Infravörös -67 fok 482 F fokig, Szonda -67 fok 626 F fokig€145.94
WESTWARD 1VEP7 Ir hőmérő -67 - 428f 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 F vagy +/- 2%CR2032 lítiumLCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-67-428 F fok€40.04
WESTWARD 1VER1 Ir hőmérő -27 - 230f 1 hüvelyk @ 1 hüvelyk fókusz | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 F vagy +/- 2.5%LR44LCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-27 foktól 230 fokig F€16.25
WESTWARD 28AF72 infravörös hőmérő -4 - 752f Trigger | AB8TGB 28AF72+/- 2 F vagy +/- 1%9VHáttérvilágítású LCD32 fok és 122 fok F között500 ms.-4 foktól 752 fokig F€69.91
WESTWARD 54TZ31 infravörös hőmérő, -58°-tól 1922°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZK 54TZ31------€132.48
WESTWARD 54TZ32 infravörös hőmérő, -58°-tól 2282°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZL 54TZ32------€180.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54TZ28 Infrared Thermometer, -20 Deg to 932 Deg, Adj 0.10 to 1.00, Single Dot
€50.26 /Mértékegység