SQUARE D 8736SAG16V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF9FEW 2BX76

SQUARE D 8736SAG16V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a

Raktáron
Tétel: AF9FEW Típus: 8736SAG16V02SKereszthivatkozás: 2BX76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,961.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők9
Tekercs Volt120 VAC
Mélység7.53 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság11.88 "
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V2
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.46
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
SQUARE D 8536SAG12V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Visszavonás91.51.51.522-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SBO1V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Visszavonás18-----€795.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Visszavonás1833355€986.22
SQUARE D 8536SCO3V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Visszavonás277.57.57.51010€1,129.78
SQUARE D 8536SAG11V02 Mágneses motorindító Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Visszavonás9-----€834.02
SQUARE D 8536SAG12V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Visszavonás91.51.51.522€923.31
SQUARE D 8536SAO12V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Visszavonás91.51.51.522€849.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SAG16V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a
€1,961.92 /Mértékegység