Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1VER1 Ir hőmérő -27 - 230f 1 hüvelyk @ 1 hüvelyk fókusz | AB3UFG

WESTWARD 1VER1 Ir hőmérő -27-től 230f-ig 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz

Raktáron
Tétel: AB3UFG Modell: 1VER1
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
€16.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő
Pontosság+/- 4.5 F vagy +/- 2.5%
Akkumulátor típusLR44
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
KibocsátásJavítva 0.95
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 1"
Lézeres látásEgyetlen pont
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 120 fok F között
Ismétlési+ /-2%
Válaszidő500 ms.
Spektrális válasz5-14 uM
Temp. Hatótávolság-27 foktól 230 fokig F
ravaszPush Button

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr
WESTWARD 1VEP5 Ir hőmérő -67 - 482f 1 In@2.5 hüvelykes fókusz | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 F vagy +/- 2%AAALCD32 fok és 120 fok F között1 sec.Infravörös -67 fok 482 F fokig, Szonda -67 fok 626 F fokig€145.94
WESTWARD 1VEP7 Ir hőmérő -67 - 428f 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 F vagy +/- 2%CR2032 lítiumLCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-67-428 F fok€40.04
WESTWARD 28AF72 infravörös hőmérő -4 - 752f Trigger | AB8TGB 28AF72+/- 2 F vagy +/- 1%9VHáttérvilágítású LCD32 fok és 122 fok F között500 ms.-4 foktól 752 fokig F€69.91
WESTWARD 54TZ28 infravörös hőmérő, -20-932 fok, 0.10-1.00, egypontos | CU9XZJ 54TZ28------€50.26
WESTWARD 54TZ31 infravörös hőmérő, -58°-tól 1922°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZK 54TZ31------€132.48
WESTWARD 54TZ32 infravörös hőmérő, -58°-tól 2282°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZL 54TZ32------€180.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VER1 Ir hőmérő -27-től 230f-ig 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz
€16.25 /Mértékegység