Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 28AF72 infravörös hőmérő -4 - 752f Trigger | AB8TGB

WESTWARD 28AF72 infravörös hőmérő -4 - 752f trigger

Raktáron
Tétel: AB8TGB Modell: 28AF72
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
€69.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő
Pontosság+/- 2 F vagy +/- 1%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Akkumulátor típus9V
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
KibocsátásÁllítható 0.10-1.00
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 12"
Lézeres látásKonvergencia
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Ismétlési+/- 4 F vagy +/- 2%
Felbontás0.1 fok F / 0.1 fok C
Válaszidő500 ms.
Spektrális válasz8-14 uM
Temp. Hatótávolság-4 foktól 752 fokig F
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)29.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)5.99
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kisfeszültségű kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr
WESTWARD 1VEP5 Ir hőmérő -67 - 482f 1 In@2.5 hüvelykes fókusz | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 F vagy +/- 2%AAALCD32 fok és 120 fok F között1 sec.Infravörös -67 fok 482 F fokig, Szonda -67 fok 626 F fokig€145.94
WESTWARD 1VEP7 Ir hőmérő -67 - 428f 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 F vagy +/- 2%CR2032 lítiumLCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-67-428 F fok€40.04
WESTWARD 1VER1 Ir hőmérő -27 - 230f 1 hüvelyk @ 1 hüvelyk fókusz | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 F vagy +/- 2.5%LR44LCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-27 foktól 230 fokig F€16.25
WESTWARD 54TZ28 infravörös hőmérő, -20-932 fok, 0.10-1.00, egypontos | CU9XZJ 54TZ28------€50.26
WESTWARD 54TZ31 infravörös hőmérő, -58°-tól 1922°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZK 54TZ31------€132.48
WESTWARD 54TZ32 infravörös hőmérő, -58°-tól 2282°-ig, Adj 0.10-1.00, kettős | CU9XZL 54TZ32------€180.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 28AF72 infravörös hőmérő -4 - 752f trigger
€69.91 /Mértékegység