WESTWARD 54RZ30 Combination Wrench, Alloy Steel, Satin, 70 mm Head Size, 28 1/8 Inch Length, Offset | CU9XKG

WESTWARD 54RZ30 kombinált csavarkulcs, ötvözött acél, szatén, 70 mm-es fejméret, 28 1/8 hüvelykes hosszúság, eltolás

Raktáron
Cikkszám: CU9XKG Modell: 54RZ30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€103.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 54RZ14 kombinált csavarkulcs, 24 mm-es méret, 12 pontos, metrikus, szatén bevonat | AX3MMX 54RZ14Szatén-1212.375 "Metric€29.37
WESTWARD 54RY65 villáskulcs, 11/32" méret, 12 pont | AX3MNA 54 RY65Teljes lengyel-125.875 "SAE€11.10
WESTWARD 54DF95 csavarkulcs készlet, 12 pontos, SAE, 35 darab | AX3MYR 54DF95Teljes lengyel3512-SAE, metrikus€335.82
WESTWARD 54DF97 kombinált csavarkulcs készlet, 6 pontos, metrikus, 20 darab | AX3MYT 54DF97Teljes lengyel206-Metric€137.52
WESTWARD 54DF93 kombinált csavarkulcs készlet, 12 pontos, metrikus, 14 részes | AX3NFU 54DF93Teljes lengyel1412-Metric€99.76
WESTWARD 54DG08 kombinált csavarkulcs készlet, 12 pontos, SAE, 18 darab | AX3NFV 54DG08Fekete oxid1812-SAE€418.15
WESTWARD 54RZ51 villáskulcs készlet, 12 pontos, SAE, 8 darab | AX3NGE 54RZ51Szatén812-SAE€69.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54RZ30 kombinált csavarkulcs, ötvözött acél, szatén, 70 mm-es fejméret, 28 1/8 hüvelykes hosszúság, eltolás
€103.83 /Mértékegység