Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 54PP76 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/8 x 11/16 Inch Head Size, 7 3/4 Inch Length | CU9ZQA

WESTWARD 54PP76 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/8 x 11/16 Inch Head Size, 7 3/4 Inch Length

Raktáron
Tétel: CU9ZQA Modell: 54PP76
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
€11.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételDarabszámTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 54PP64 Dobozvégű csavarkulcs, racsnis, SAE, 12 pont, 7/16" és 1/2" méret | AX3MKE 54PP64Racsnis dobozdugókulcs-6.25 "SAE€19.04
ajánlatkérés
WESTWARD 54PP70 racsnis dobozos kulcs, 12 pontos, metrikus, 14 mm, 15 mm fejméret | AX3NGJ 54PP70Racsnis dobozdugókulcs-7.5 "Metric€21.22
ajánlatkérés
WESTWARD 54DG34 racsnis dobozvég csavarkulcs készlet, SAE, darabszám 4, pontok száma 12 | CD2HUA 54DG34Racsnis dobozdugókulcs4-SAE€84.92
WESTWARD 54PP65 9/16 hüvelykes, 5/8 hüvelykes, racsnis doboz-végkulcs, SAE, 12. pont | CD2MKT 54PP65Racsnis dobozdugókulcs-7.5 "SAE€25.49
WESTWARD 54DG35 csavarkulcskészlet, metrikus, darabszám 6, pontok száma 12 | CD3YWK 54DG35Racsnis dobozdugókulcs6-Metric€143.48
WESTWARD 54PP68 Dobozvégű csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 10 mm 11 mm fejméret, 5 7/8 hüvelykes teljes hossz, normál | CU9ZPL 54PP68Dobozos csavarkulcs---€23.53
WESTWARD 54PP80 Dobozvégű csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 11 mm 12 mm fejméret, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz | CU9ZPM 54PP80Dobozos csavarkulcs---€4.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54PP76 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/8 x 11/16 Inch Head Size, 7 3/4 Inch Length
€11.22 /Mértékegység