Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 54DG03 Combination Wrench Set, Metric, Number of Pieces 14, Number of Points 12 | CD3TME

WESTWARD 54DG03 kombinált csavarkulcs készlet, metrika, darabszám 14, pontok száma 12

Raktáron
Tétel: CD3TME Modell: 54DG03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€182.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezSzatén
Fej mozgásaRögzített
SzigeteltNem
Darabszám14
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Hossztartomány6 és 19mm között
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
AlakEgyenes
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 54RZ14 kombinált csavarkulcs, 24 mm-es méret, 12 pontos, metrikus, szatén bevonat | AX3MMX 54RZ14Szatén-1212.375 "Metric€29.37
WESTWARD 54RY65 villáskulcs, 11/32" méret, 12 pont | AX3MNA 54 RY65Teljes lengyel-125.875 "SAE€11.10
WESTWARD 54DF95 csavarkulcs készlet, 12 pontos, SAE, 35 darab | AX3MYR 54DF95Teljes lengyel3512-SAE, metrikus€335.82
WESTWARD 54DF97 kombinált csavarkulcs készlet, 6 pontos, metrikus, 20 darab | AX3MYT 54DF97Teljes lengyel206-Metric€137.52
WESTWARD 54DF93 kombinált csavarkulcs készlet, 12 pontos, metrikus, 14 részes | AX3NFU 54DF93Teljes lengyel1412-Metric€99.76
WESTWARD 54DG08 kombinált csavarkulcs készlet, 12 pontos, SAE, 18 darab | AX3NFV 54DG08Fekete oxid1812-SAE€418.15
WESTWARD 54RZ51 villáskulcs készlet, 12 pontos, SAE, 8 darab | AX3NGE 54RZ51Szatén812-SAE€69.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54DG03 kombinált csavarkulcs készlet, metrika, darabszám 14, pontok száma 12
€182.90 /Mértékegység