HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Padlódobozok, 1 és 2 bandával, acélszerkezet


Szűrő
Kapacitás: 35 bandánként , Lyuk átm.: 4" , Anyaga: Acél
StílusModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr (ÁFA nélkül)
A
BA2422
2 gengős öblítésű téglalap alakú alumínium gallérral(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Padló doboz4.38 "24.5 "€289.67
B
S1PT4X4BL
4 x 4, fekete(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Tűzvédelmi rendszer8"18"€1,469.44
C
S1PTAL
Dual Style vonal, alumínium felület(2) 1 "15.5938"Tűzvédelmi rendszer8"28"€1,412.68

Padlódobozok, 1 és 2 bandával, acélszerkezet

A Hubbell Wiring Device-Kellems padlódobozok egy szoba vagy egy iroda padlójába süllyednek, vezetékcsatlakozások a mellékelt több aljzatban. Acélszerkezettel rendelkeznek, fekete vagy alumínium bevonattal, hogy csökkentsék az oxidációt a szabad felületeken, és 1 vagy 2 csoportot kínálnak, biztosítva a tiszta és kombinált elektromos alkatrészeket, a dobozban rögzítve, valamint lehetővé téve az egyszerű elektromos hozzáférést. A padlódobozok kerek formájú, tűzálló, átütő nyílásokat is tartalmaznak, amelyek tűz közben kitágulnak, így tűzzárat hoznak létre és megakadályozzák a hőátadást, és ideálisak utólagos felszereléshez és új építéshez, elfogadva a márka összes fedőperemét és allemezét. A Öblítse le a téglalap alakú padlódobozt állítható a szintezéshez és a magassághoz, és beton kivágásokkal rendelkezik, így többféle csőméretet tesz lehetővé. Válasszon a padlódobozok széles kínálatából, amelyek 4 hüvelykes furatátmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?