WESTWARD 53YR94 Socket, 22mm Size, 1 Inch Length, 6 Point, Chrome Finish, Steel | CH3PXF 53YR94

WESTWARD 53YR94 aljzat, 22 mm-es méretű, 1 hüvelykes hosszúság, 6 pont, króm bevonat, acél

Tétel: CH3PXF Modell: 53YR94Kereszthivatkozás: 53YR94
€7.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaKéz
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Mérés típusaMetric
Pontok száma6
Teljes hossz1"
Dugasz mélységeStandard
Foglalat alakja6 pont
Foglalat mérete22 mm

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat méreteCsavarhézagMeghajtó méreteMérés típusaPontok számaTeljes hosszDugasz mélységeFoglalat alakjaÁr
WESTWARD 53YV36 foglalat, 1-3/16 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 12 pontos, króm bevonat, acél | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Mély-€22.98
ajánlatkérés
WESTWARD 53YR66 foglalat, 11/32 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes hosszúság, 6 pont, króm bevonat, acél | CH3PVY 53YR66 53 YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standard -€3.70
ajánlatkérés
WESTWARD 53YR56 foglalat, 6 mm-es méretű, 2 hüvelyk hosszú, 12 pontos, krómozott, acél | CH3PWF 53YR56 53 YR566 mm3.6 mm1 / 4 "Metric122"Mély-€5.11
ajánlatkérés
WESTWARD 53YR62 aljzat, 12 mm-es méretű, 2 hüvelykes hosszúság, 12 pont, króm bevonat, acél | CH3PWG 53YR62 53 YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "Metric122"Mély-€5.91
ajánlatkérés
WESTWARD 53YV46 aljzat, 16 mm-es méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 12 pont, króm bevonat, acél | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "Metric123"Mély-€10.62
ajánlatkérés
WESTWARD 53YU81 foglalat, 30 mm-es méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 12 pontos, króm bevonat, acél | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "Metric121-1 / 2 "Standard 12 pont€17.65
ajánlatkérés
WESTWARD 53YR30 aljzat, 4 mm-es méretű, 2 hüvelyk hosszú, 6 pont, krómozott, acél | CH3PXD 53YR30 53 YR304 mm2.4 mm1 / 4 "Metric62"Mély6 pont€5.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 53YR94 aljzat, 22 mm-es méretű, 1 hüvelykes hosszúság, 6 pont, króm bevonat, acél
€7.18 /Mértékegység