GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Mosható tömlő 1 hüvelyk


Szűrő
Hajlítási sugár: 12 " , Szín: fehér , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM Microbannal , Tömlő belső átm.: 1" , Tömlő külső átmérője: 1.47 " , Belső átmérő: 1" , Max. Nyomás: 300 psi , Külső átmérő: 1 15 / 32 " , Erősítés: Textil megerősítve , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 - 200 F , A cső anyaga: EPDM , Munkahelyi nyomás: 300 psi
StílusModellTömlő hosszaHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
32W236
50 láb.50 láb.A kapcsolt közgyűlés€649.97
B
32W263
50 láb.50 láb.Ömlesztett tömlő€526.53
B
32W264
100 láb.100 láb.Ömlesztett tömlő€1,046.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?