E JAMES & CO Gumi tekercs, vinil gumi


Szűrő
Hátlap típusa: Nem ragasztó , Szín: Fekete , Durométer: 70A , Megnyúlás: 200% , Befejez: Sima , Anyaga: Vinil gumi , Max. Hőmérséklet: 160 F , Szakítószilárdság: 1000 psi , Típus: Általános rendeltetésű , Szélesség: 36 "
StílusModellHosszMin. Hőmérséklet ÉrtékelésVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
360-1/4-10
10 láb.+ 20 ° F1 / 4 "€702.41
A
360-3/16-10
10 láb.+ 20 ° F3 / 16 "€526.00
A
360-1/8-15
15 láb.+ 20 ° F1 / 8 "€452.25
A
360-1/16-25
25 láb.20 ° F1 / 16 "€348.75
A
360-1/4
50 láb.+ 20 ° F1 / 4 "€2,786.64
A
360-3/16
60 láb.+ 20 ° F3 / 16 "€3,250.30
A
360-1/8
75 láb.+ 20 ° F1 / 8 "€2,261.22
A
360-1/16
150 láb.+ 20 ° F1 / 16 "€2,264.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?