PARKER RF sorozat, Quick Connect légcsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Befejez: Nikkelezett , Tömlő csatlakozás: Tömlő Barb , Csere típusa: Tru-Flate , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szelep típusa: Csöves
StílusModellBarb méretTestméretKapcsolat típusaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
RF-371-6PL
-3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-ot3 / 8 "--€94.47
ajánlatkérés
B
RF-371-8FP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "€96.46
ajánlatkérés
A
RF-371-8PL
-3 / 8 "Tolja a Lok Hose Barb-ot1 / 2 "--€94.47
ajánlatkérés
B
RF-371-6FP
-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "€90.79
ajánlatkérés
C
RF-371-6MP
-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "férfi€92.47
ajánlatkérés
C
RF-371-8MP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "férfi€96.46
ajánlatkérés
D
RF-251-4HB
1 / 4 "1 / 4 "Tömlőhegy1 / 4 "--€23.03
D
RF-251-6HB
3 / 8 "1 / 4 "Tömlőhegy3 / 8 "--€23.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?