Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YCK5 mágneses seprő 13 hüvelyk szélességű kioldóval | AE2LNR

WESTWARD 4YCK5 mágneses seprő kioldóval, 13 hüvelyk szélességgel

Raktáron
Tétel: AE2LNR Modell: 4YCK5
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
€161.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Hosszabbított41 "
Fogantyú típusaTeleszkópos
Hossz24 "
Teherbírás20 font
AnyagBordázott alumínium tengely
MűveletMágneses eszköz, amely képes vonzani bármilyen fémdarabot vagy a padlóra fektetett pótalkatrészt anélkül, hogy egyesével felvenné őket.
Hangszedő hossza13 "
Húzókapacitás13-1 / 4 font
Felület mérete13 "x 1-1 / 2"
típusKerekek és kioldás
Kerékátmérő3.75 "
Kerék típusaMűanyag agy
Szélesség15.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaHosszabbítottHosszSzélességAnyagMűveletHúzókapacitástípusÁr
WESTWARD 1VTY1 mágneses seprő 13 x 2 hüvelykes 35 fontos húzás | AB3XGN 1VTY1Tömör gumiabroncsok műanyag agyakkal42 "13 "2"--35 font-€87.75
WESTWARD 1VTY3 mágneses seprő 18 hüvelykes 35 fontos húzással | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 font-€69.38
WESTWARD 2VAH1 mágneses seprő függesztett típusú 36 In | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel200 fontHang-Type€589.04
WESTWARD 2VAH2 mágneses seprő függő típusú 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel275 fontHang-Type€604.38
WESTWARD 2VAH3 mágneses seprőgép Hang típusú 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel400 fontHang-Type€911.33
ajánlatkérés
WESTWARD 2VAH4 mágneses seprőgép Hang típusú 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel425 fontHang-Type€1,105.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YCK5 mágneses seprő kioldóval, 13 hüvelyk szélességgel
€161.85 /Mértékegység