WESTWARD 2VAH1 mágneses seprő függesztett típusú 36 In | AC3NYH

WESTWARD 2VAH1 akasztós mágneses seprőgép, 36 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AC3NYH Modell: 2VAH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Átmérő1.75 "
Hosszabbított1.75 "
Hossz36 "
AnyagAlumínium házba burkolt kerámiamágnesek
MűveletTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel
Hangszedő hossza36 "
Húzókapacitás200 font
Felület mérete36 "x 5"
típusHang-Type
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.29
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termék részletek:

A Westward 2VAH1 mágneses seprő ideális az éles vastárgyak eltávolítására parkolóhelyekről, utakról, kifutópályákról és rakodókkkókról.

Jellemzők:

  • Alumínium házba zárt kerámia mágnesekből áll, amelyek ellenállnak a lemágnesezésnek és a korróziónak.
  • Ez a 36 hüvelykes mágneses seprőgép két rögzítőszemcsavarral rendelkezik, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést a jármű lökhárítójával vagy targoncájával.
  • Akár 320 font terhet is képes húzni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsa meg a mágneses seprőgépet?

A.

  • Amikor a mágneses seprő meg van töltve felgyülemlett fémmel, törölje le vagy húzza a fémeket a végére, hogy könnyen eltávolítható legyen.
  • Ehhez használjon kesztyűt, törülközőt vagy bolti rongyot.

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaHosszabbítottHosszSzélességAnyagMűveletHúzókapacitástípusÁr
WESTWARD 1VTY1 mágneses seprő 13 x 2 hüvelykes 35 fontos húzás | AB3XGN 1VTY1Tömör gumiabroncsok műanyag agyakkal42 "13 "2"--35 font-€84.70
WESTWARD 1VTY3 mágneses seprő 18 hüvelykes 35 fontos húzással | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 font-€67.54
WESTWARD 2VAH2 mágneses seprő függő típusú 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel275 fontHang-Type€572.62
WESTWARD 2VAH3 mágneses seprőgép Hang típusú 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel400 fontHang-Type€857.54
ajánlatkérés
WESTWARD 2VAH4 mágneses seprőgép Hang típusú 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel425 fontHang-Type€1,039.78
ajánlatkérés
WESTWARD 4YCK5 mágneses seprő 13 hüvelyk szélességű kioldóval | AE2LNR 4YCK5Műanyag agy41 "24 "15.125 "Bordázott alumínium tengelyMágneses eszköz, amely képes vonzani bármilyen fémdarabot vagy a padlóra fektetett pótalkatrészt anélkül, hogy egyesével felvenné őket.13-1 / 4 fontKerekek és kioldás€155.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2VAH1 akasztós mágneses seprőgép, 36 hüvelykes
€554.43 /Mértékegység