WESTWARD 2VAH4 mágneses seprőgép Hang típusú 84 In | AC3NYL

WESTWARD 2VAH4 akasztós mágneses seprőgép, 84 hüvelykes

Cikkszám: AC3NYL Modell: 2VAH4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,258.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Átmérő1.75 "
Hosszabbított1.75 "
Hossz84 "
AnyagAlumínium házba burkolt kerámiamágnesek
MűveletTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel
Hangszedő hossza84 "
Húzókapacitás425 font
Felület mérete84 "x 5"
típusHang-Type
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)222.25
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaHosszabbítottHosszSzélességAnyagMűveletHúzókapacitástípusÁr
WESTWARD 1VTY1 mágneses seprő 13 x 2 hüvelykes 35 fontos húzás | AB3XGN 1VTY1Tömör gumiabroncsok műanyag agyakkal42 "13 "2"--35 font-€84.70
WESTWARD 1VTY3 mágneses seprő 18 hüvelykes 35 fontos húzással | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 font-€67.54
WESTWARD 2VAH1 mágneses seprő függesztett típusú 36 In | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel200 fontHang-Type€554.43
WESTWARD 2VAH2 mágneses seprő függő típusú 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel275 fontHang-Type€572.62
WESTWARD 2VAH3 mágneses seprőgép Hang típusú 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Alumínium házba burkolt kerámiamágnesekTegyen fel egy mágneses seprőt a targoncáról vagy a jármű lökhárítójáról, söpörje le az összes szennyezett területet, tisztítsa meg a mágnest kesztyűvel vagy a törülközővel400 fontHang-Type€857.54
ajánlatkérés
WESTWARD 4YCK5 mágneses seprő 13 hüvelyk szélességű kioldóval | AE2LNR 4YCK5Műanyag agy41 "24 "15.125 "Bordázott alumínium tengelyMágneses eszköz, amely képes vonzani bármilyen fémdarabot vagy a padlóra fektetett pótalkatrészt anélkül, hogy egyesével felvenné őket.13-1 / 4 fontKerekek és kioldás€155.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2VAH4 akasztós mágneses seprőgép, 84 hüvelykes
€1,258.13 /Mértékegység