Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4NZL8 Racsnis kombinált kulcs 12 mm-es X-gerendás Ergo | AD9BAT

WESTWARD 4NZL8 racsnis kombinált csavarkulcs 12mm X-beam Ergo

Raktáron
Tétel: AD9BAT Modell: 4NZL8
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
€21.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret12mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz8.156 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTwist fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 4NZL4 Racsnis kombinált csavarkulcs 8 mm-es X-beam Ergo | AD9BAP 4NZL40 fok5 29 / 32 "8€60.58
WESTWARD 4NZL7 racsnis kombinált csavarkulcs 11 mm-es X-beam Ergo | AD9BAR 4NZL715 fok7 21 / 32 "11€19.55
WESTWARD 4NZN1 racsnis kombinált csavarkulcs 14 mm-es X-gerenda Ergo | AD9BAV 4NZN10 fok9.25 "14mm€22.06
WESTWARD 4NZN2 Racsnis kombinált kulcs 15 mm-es X-gerendás Ergo | AD9BAW 4NZN20 fok9 13 / 16 "15mm€75.32
WESTWARD 4NZN4 Racsnis kombinált csavarkulcs 17 mm-es X-beam Ergo | AD9BAY 4NZN40 fok10 13 / 16 "17mm€73.65
WESTWARD 4NZN5 Racsnis kombinált csavarkulcs 18 mm-es X-beam Ergo | AD9BAZ 4NZN50 fok11 13 / 32 "18mm€89.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4NZL8 racsnis kombinált csavarkulcs 12mm X-beam Ergo
€21.40 /Mértékegység