A Zárás típusa: Puha bezárás , Szín: Ezüst , Kiterjesztett hossz: 32 " , Kiterjesztés típusa: 3/4 hosszabbítás , Befejez: Horganyzott , Hardver: Nem számít , Magasság: 1 13 / 16 " , Terhelhetőség: 115 font , Alacsony profil magasság: 1.62 " , Anyaga: Acél , Rögzítési típus: Zárójel , Utazáson túl: 2" , Csavar mérete: #8-32, #10-32, #8 , Csavar típusa: Pán fej , Tesztelt fiókszélesség: 16 " , Szélesség: 1 / 2 "
2907-es sorozatú kis teherbírású és alacsony profilú csúszda Over Travel funkcióval
- Siklószerkezet (golyóscsapágy)
- Túllépés távolsága (2 ")