Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4NZN4 Racsnis kombinált csavarkulcs 17 mm-es X-beam Ergo | AD9BAY

WESTWARD 4NZN4 racsnis kombinált csavarkulcs 17mm X-beam Ergo

Raktáron
Tétel: AD9BAY Modell: 4NZN4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret17mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz10 13 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTwist fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 4NZL4 Racsnis kombinált csavarkulcs 8 mm-es X-beam Ergo | AD9BAP 4NZL40 fok5 29 / 32 "8€60.58
WESTWARD 4NZL7 racsnis kombinált csavarkulcs 11 mm-es X-beam Ergo | AD9BAR 4NZL715 fok7 21 / 32 "11€19.55
WESTWARD 4NZL8 Racsnis kombinált kulcs 12 mm-es X-gerendás Ergo | AD9BAT 4NZL80 fok8.156 "12 "€21.40
WESTWARD 4NZN1 racsnis kombinált csavarkulcs 14 mm-es X-gerenda Ergo | AD9BAV 4NZN10 fok9.25 "14mm€22.06
WESTWARD 4NZN2 Racsnis kombinált kulcs 15 mm-es X-gerendás Ergo | AD9BAW 4NZN20 fok9 13 / 16 "15mm€75.32
WESTWARD 4NZN5 Racsnis kombinált csavarkulcs 18 mm-es X-beam Ergo | AD9BAZ 4NZN50 fok11 13 / 32 "18mm€89.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4NZN4 racsnis kombinált csavarkulcs 17mm X-beam Ergo
€73.65 /Mértékegység