Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LYJ7 Flex Impact Socket 3/8in Drive 5/8in 6pts | AD8RVR

WESTWARD 4LYJ7 Flex Impact Socket 3/8in meghajtó 5/8in 6pts

Raktáron
Tétel: AD8RVR Modell: 4LYJ7Kereszthivatkozás: 4LYH4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LYF4 Flex Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Mély€8.63
WESTWARD 4LYF8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "Metric11Mély€25.11
WESTWARD 4LYG1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 13/16 inch 6pts | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Mély€3.21
WESTWARD 4LYG3 Flex Impact Socket 3/8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "Metric14mmMély€24.31
WESTWARD 4LYH8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 1 inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standard €19.88
WESTWARD 4LYH9 Flex Impact Socket 3/8in meghajtó 1/2 hüvelykes 6pont | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standard €26.02
WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11/16 inch 6pts | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Standard €23.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LYJ7 Flex Impact Socket 3/8in meghajtó 5/8in 6pts
€21.56 /Mértékegység