Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LYG1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 13/16 inch 6pts | AD8RUR

WESTWARD 4LYG1 Flex Impact foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8RUR Modell: 4LYG1

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€6.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz3 9 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LYF4 Flex Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Mély€8.63
WESTWARD 4LYF8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "Metric11Mély€25.11
WESTWARD 4LYG3 Flex Impact Socket 3/8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "Metric14mmMély€27.02
WESTWARD 4LYH8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 1 inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standard €19.65
WESTWARD 4LYH9 Flex Impact Socket 3/8in meghajtó 1/2 hüvelykes 6pont | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standard €26.02
WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11/16 inch 6pts | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Standard €23.32
WESTWARD 4LYJ2 Flex ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6db | AD8RVL 4LYJ22 3 / 32 "SAE13 / 16 "Standard €16.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LYG1 Flex Impact foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont
€6.44 /Mértékegység