WESTWARD 4KTV8 Alkatrész-alátét 40 gallon L 41 47/64 In | AD8KRR

WESTWARD 4KTV8 alkatrész alátét 40 gallon L 41 47/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8KRR Modell: 4KTV8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész alátét
ÉpítésPorszórt, 18 szelvényű acél
Terhelhetőség199.8 font
Névleges tartálymélység (hüvelyk)10-39/64
Teljes magasság35 "
Teljes hossz41 45 / 64 "
Teljes szélesség20.5 "
Szivattyú mérete0.058 LE, 316GPH / 1Ft
Tank kapacitás40 gal.
Tartály magassága10-5 / 8 In.
Tartály hossza43 In.
Tartály szélessége20-1 / 2 In.
típusSzabadon álló
Feszültség120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)61.72
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESTWARD 4KTV6 Alkatrész alátét 20 gallon L 31 x W 21 In | AD8KRP 4KTV6Porszórt, 20 szelvényű acél100 font34.5 "28 13 / 64 "19 "€371.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KTV8 alkatrész alátét 40 gallon L 41 47/64 hüvelyk
€541.22 /Mértékegység