ADVANTECH Drótszövet tesztsziták, sárgaréz keret, #400-as hálóméret


Szűrő
Keret anyaga: Sárgaréz , Hálóméret: #400 , hálóméret tartomány: Vége , Nyitás mérete: 38 mikron m , Teljes mélység: 2" , Képernyő anyaga: Sárgaréz , Típus: Szőtt huzalszövet tesztszita , Vezeték átm.: 0.03mm
StílusModellKeret belül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
400BB8F
8"8"€342.83
B
400BB12I
12 "12 "€601.62

Drótszövet tesztsziták, sárgaréz keret, #400-as hálóméret

Az Advantech drótszövet tesztszitákat laboratóriumokban használják porok és folyadékok szűrésére tesztelési, osztályozási és mintavételi alkalmazásokhoz. Ezek az ASTM E11 által elismert tesztsziták sárgarézből készült kerettel rendelkeznek, amelyek kiváló korrózióállóságot és polírozott megjelenést biztosítanak. 38 mikronos részecskék szűrését teszik lehetővé, és 8 és 12 hüvelykes külső átmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?