DAYTON Figyelmeztető lámpák, LED, 24V


Szűrő
Átmérő: 3 2 / 5 " , Felvillanások percenként: 80 , Magasság: 4.25 " , Ház anyaga: Polikarbonát , Lámpa élettartama: 30,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Stud , Üzemi hőmérséklet: -20 foktól 40 fokig , Áramforrás: 12-24 , Értékelés: IP65
StílusModellszínekÁramlatFényteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
26ZT52
Zöld0.12 a 0.171.5–2.4 W€425.65
B
26ZT50
Piros0.17 a 0.22–3.6 W€578.73
C
26ZT51
Sárga0.17 a 0.23–3.6 W€229.15

Figyelmeztető lámpák, LED, 24V

A Dayton figyelmeztető lámpák pulzáló fényjelzésekkel figyelmeztetik a kezelőt, és felhívják a figyelmet a lehetséges veszélyekre, a targonca tevékenységére és a biztonsági aggályokra. Ezek a figyelmeztető lámpák polikarbonát konstrukciójú kupolalencsében LED-del rendelkeznek. Csavarra szereltek, és a biztonság érdekében UL-listás / CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek. Válasszon a figyelmeztető lámpák széles választékából, amelyek piros, sárga, zöld és átlátszó lencse színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?