Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 46A909 Hegesztőkés Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX

WESTWARD 46A909 Flex csuklós kés, 6 x 4-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MDX Modell: 46A909

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsukló kés
Penge hossza4.25 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaRugalmas, teljes Tang
A penge szélessége6"
színekFekete / Kék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz5"
FogantyúPolipropilén / TPR, fém fej
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A701 csuklókés, Flex Full Tang Steel/pp 6 hüvelyk | AA4RCJ 13A701polipropilén3.5 "Szénacél8"Rugalmas, teljes Tang6"FeketeKúpos€11.95
WESTWARD 13A702 csuklókés Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polipropilén / TPR3.5 "Szénacél8"Rugalmas6"Fekete / Kékergonomikus€13.38
WESTWARD 13A704 Flex csuklós kés acél/fa 6 hüvelykes | AA4RCM 13A704Wood3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang6"TermészetesKúpos€21.13
WESTWARD 1UKF8 csuklókés, rugalmas 6 hüvelykes nylon fogantyú | AB3NKN 1UKF8Nejlon3 5 / 16 "Szénacél7 5 / 16 "Rugalmas6"KékKúpos€16.76
WESTWARD 46A904 csuklókés, rugalmas 5 x 3-7/8 hüvelyk | AD6MDR 46A904Polipropilén / TPR, fém fej3.875 "Szénacél8.625 "Rugalmas5"Fekete / Kékergonomikus€12.85
WESTWARD 46A905 csuklókés, rugalmas 6 x 3-7/8 hüvelyk | AD6MDT 46A905Polipropilén / TPR, fém fej3.875 "Szénacél8.625 "Rugalmas6"Fekete / Kékergonomikus€14.24
WESTWARD 46A908 Flex csuklós kés, 5 x 4-1/4 hüvelyk | AD6MDW 46A908Polipropilén / TPR, fém fej4.25 "Rozsdamentes acél9.25 "Rugalmas, teljes Tang5"Fekete / Kékergonomikus€17.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46A909 Flex csuklós kés, 6 x 4-1/4 hüvelyk
€26.27 /Mértékegység