VESTIL LM sorozatú magas szórókeretek, nem teleszkópos


Szűrő
Boom stílus: Nem teleszkópos , Gém típusa: High Rise Boom , Szín: Kék , Mélység: 40.12 " , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 48 " , Max. Hossz: 50.38 " , Min. Hook pont: 30 " , Horgok száma: 2 , Függőleges beállítási pozíciók száma: 4 , Korlátozás hossza: 36 " , Biztonsági láncok: Igen
StílusModellEgy horog kapacitása 42 hüvelyknélKapacitásKompatibilis villavastagságEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélSzélességFork Pocket CenterVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-HRNT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€4,558.16
ajánlatkérés
B
LM-HRNT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€4,838.80
ajánlatkérés
C
LM-HRNT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€4,698.31
ajánlatkérés
D
LM-HRNT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€5,829.61
ajánlatkérés
E
LM-HRNT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€6,001.17
ajánlatkérés
F
LM-HRNT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€5,654.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?