Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A704 Flex csuklós kés acél/fa 6 hüvelykes | AA4RCM

WESTWARD 13A704 Flex csuklós kés acél/fa 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4RCM Modell: 13A704
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
€18.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsukló kés
Penge hossza3.75 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaRugalmas, teljes Tang
A penge szélessége6"
színekTermészetes
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz3.5 "
FogantyúWood
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A701 csuklókés, Flex Full Tang Steel/pp 6 hüvelyk | AA4RCJ 13A701polipropilén3.5 "Szénacél8"Rugalmas, teljes Tang6"FeketeKúpos€10.62
WESTWARD 13A702 csuklókés Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polipropilén / TPR3.5 "Szénacél8"Rugalmas6"Fekete / Kékergonomikus€12.18
WESTWARD 1UKF8 csuklókés, rugalmas 6 hüvelykes nylon fogantyú | AB3NKN 1UKF8Nejlon3 5 / 16 "Szénacél7 5 / 16 "Rugalmas6"KékKúpos€14.88
WESTWARD 46A904 csuklókés, rugalmas 5 x 3-7/8 hüvelyk | AD6MDR 46A904Polipropilén / TPR, fém fej3.875 "Szénacél8.625 "Rugalmas5"Fekete / Kékergonomikus€12.49
WESTWARD 46A905 csuklókés, rugalmas 6 x 3-7/8 hüvelyk | AD6MDT 46A905Polipropilén / TPR, fém fej3.875 "Szénacél8.625 "Rugalmas6"Fekete / Kékergonomikus€12.85
WESTWARD 46A908 Flex csuklós kés, 5 x 4-1/4 hüvelyk | AD6MDW 46A908Polipropilén / TPR, fém fej4.25 "Rozsdamentes acél9.25 "Rugalmas, teljes Tang5"Fekete / Kékergonomikus€17.80
WESTWARD 46A909 Hegesztőkés Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polipropilén / TPR, fém fej4.25 "Rozsdamentes acél9.25 "Rugalmas, teljes Tang6"Fekete / Kékergonomikus€23.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A704 Flex csuklós kés acél/fa 6 hüvelyk
€18.90 /Mértékegység