Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 46A903 Scraper Rugalmas 4 x 3-7/8 In | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 kaparó, rugalmas 4 x 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MDQ Modell: 46A903

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza3.875 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége4"
színekFekete / Kék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz4.75 "
FogantyúPolipropilén / TPR, fém fej
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass/pp 1-1/4 In | AA4RBE 13A664polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€12.87
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz/pp 2in | AA4RBJ 13A668polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€18.15
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBR 13A683polipropilén4"Sárgaréz7.5 "Merev, Teljes Tang1.25 "Fekete / Kékergonomikus€20.01
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 2in | AA4RBX 13A688polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€15.20
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 3in | AA4RBY 13A689polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"FeketeKúpos€27.94
WESTWARD 13A690 Putty Knife merev sárgaréz Pp/tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilén / TPR3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"Fekete / Kékergonomikus€25.33
WESTWARD 13A691 hajlított rúdkaparó merev acél/pp 3 hüvelyk | AA4RCA 13A691polipropilén3.5 "Szénacél8"Merev, Bent3"FeketeKúpos€24.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46A903 kaparó, rugalmas 4 x 3-7/8 hüvelyk
€18.34 /Mértékegység